CAHORS - Caja general protección medida CPM1-D2 1 monofásico

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Caja general protección medida CPM1-D2 1 monofásico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0257645

Ref.Sonepar

347048

EAN

8430028506062

Caja general de protección para medida CPM1-D2 1 mono. Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo MININTER-H con una mirilla. Cerradura triangular con dispositivo de candado. placa de montaje troquelada según equipo. Base de neutro amovible de 160 a con borne bimetálico de hasta 50 mm2 de capacidad. Base unipolar cerrada BUC tamaño 00 de 160 A. Cableado conductores de cobre rígido, clase 2 de 16 mm2 de sección. Cable con aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación HO7Z-R.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS