CAHORS - Caja general protección medida CPM2-D4 1 trifásica+reloj

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Caja general protección medida CPM2-D4 1 trifásica+reloj

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0254440

Ref.Sonepar

347035

EAN

8499011973625

Caja general de protección para medida CPM2-D4 1 trifásico y reloj. Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo PANINTER con dos mirillas. Cerradura triangular con dispositivo de candado. placa de montaje troquelada según equipo. Base de neutro amovible de 160A con borne bimetálico de hasta 50 mm2 de capacidad. Bases unipolares cerradas BUC tamaño 00 de 160 A. Cableado conductores de cobre rígido, clase 2 de 16 mm2 de sección. Cable con aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación HO7Z-R.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS