CAHORS - Caja medida CMT750 trifásico 198kW/495kW salida - 0470107
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0470107
Ref.Sonepar
347293
EAN
8430028020377
Caja CMT750 trifásico 198kW/495kW salidas. Armario para medida indirecta, según NI 42. 73. 01. Envolventes en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Panel superior troquelado para un contador trifásico electrónico combinado. Panel inferior troquelado para fijación de tres transformadores de intensidad tipo SAP, superior a 300 A, según NI 72. 58. 01 y embarrado. Bloque de bornes de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T, según NI 76. 84. 01. Cuatro pletinas de cobre 50x10 mm con tornillería de acero inoxidable de M12x40. Cableado conductores de cobre rígido, clase 2 de 4 mm2 para la conexión de trafos a bornes interrumpibles y de estos a contadores, y 2,5 mm2 para la sección de tensión. Cable con aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación HO7Z-R. Velo protector de policarbonato transparente y precintable en la envolvente de transformadores de intensidad.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS


