CAHORS - Caja medida transformador 300A CMT300EM MAXINTER empotrable - 0255500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0255500
Ref.Sonepar
347042
EAN
8430028492853
Caja medida/trafo 300A CMT300EM MAXINTER empotrable Se suministra cableado conductores de cobre rígido, clase 2 de 4 mm2 para la conexión de trafos a bornes interrumpibles y de estos a contadores, y 2,5 mm2 para la sección de tensión. Cable con aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación HO7Z-R.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS