CAHORS - Caja medida transformador 300A CMT300EM PANINTER empotrable - 0254716
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0254716
Ref.Sonepar
347036
EAN
8430028494512
Caja trafo 300A CMT300EM PANINTER empotrable armario para medida indirecta, según NI 42. 73. 01. Envolventes en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Panel superior troquelado para un contador trifásico electrónico combinado. Panel inferior troquelado para fijación de tres transformadores de intensidad tipo CAP hasta 300 A, según NI 72. 58. 01 y neutro fijo de Cu de 30x5x145 mm. Bloque de bornes de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T, según NI 76. 84. 01. Tres juegos de pletinas de Cu 30x5 mm. Pletina de neutro de Cu 145x30x5 mm. Se suministra cableado conductores de cobre rígido, clase 2 de 4 mm2 para la conexión de trafos a bornes interrumpibles y de estos a contadores, y 2,5 mm2 para la sección de tensión. Cable con aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación HO7Z-R. Velo protector de policarbonato transparente y precintable en la envolvente de transformadores de intensidad.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS


