CAHORS - Caja medida transformador CMT300E-I 300A superficie - 0471060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0471060
Ref.Sonepar
347319
EAN
8430028494567
Caja trafo CMT300E-I 300A superficie armario para medida indirecta, según NI 42. 73. 01. Envolventes en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Panel superior troquelado para un contador trifásico electrónico combinado. Panel inferior troquelado para fijación de tres transformadores de intensidad tipo CAP hasta 300 A, según NI 72. 58. 01 y neutro fijo de Cu de 30x5x145 mm. Bloque de bornes de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T, según NI 76. 84. 01. Tres juegos de pletinas de Cu 30x5 mm. Pletina de neutro de Cu 145x30x5 mm.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS