CAHORS - Caja medida transformador CMT300EMF PANINTER fusible empotrable - 0254720

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Caja medida transformador CMT300EMF PANINTER fusible empotrable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0254720

Ref.Sonepar

347037

EAN

8430028494529

Caja trafo CMT300EMF PANINTER fusible empotrable armario para medida indirecta, según NI 42. 73. 01. Envolventes en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Panel superior troquelado para un contador trifásico electrónico combinado. Panel inferior troquelado para fijación de tres transformadores de intensidad tipo CAP hasta 300 A, según NI 72. 58. 01 y neutro fijo de Cu de 30x5x145 mm. Bloque de bornes de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T, según NI 76. 84. 01. Tres juegos de pletinas de Cu 30x5 mm. Pletina de neutro de Cu 145x30x5 mm. Se suministra cableado conductores de cobre rígido, clase 2 de 4 mm2 para la conexión de trafos a bornes interrumpibles y de estos a contadores, y 2,5 mm2 para la sección de tensión. Cable con aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación HO7Z-R. Velo protector de policarbonato transparente y precintable en la envolvente de transformadores de intensidad.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS