CAHORS - Caja seccionamiento 400A PANINTER ENDESA - 0446547
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0446547
Ref.Sonepar
163703
EAN
8430028109270
Caja seccionamiento 400A PANINTER ENDESA. Características: Entrada de la línea general y de las dos salidas derivadas por la parte inferior. Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio tipo PANINTER. Grado de protección IP43 UNE 20 324. Seis bases fusibles tamaño NH-2, 400 A. Elemento neutro amovible
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS