CAHORS - Capuchón unipolar TPS-35-B de diámetro 35mm para cable - 0566135-B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0566135-B
Ref.Sonepar
347125
EAN
8499012088991
Capuchón unipolar TPS-35-B, de diámetro 35mm para cable. Utilización: como elementos de estanqueidad y seguridad en todo tipo de cables. Se fabrican en, de diámetros comprendidos entre 3 y 70 mm. Color estándar: negro. Bajo demanda se pueden suministrar en otros colores.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS