CAHORS - Chasis armario MX3-CH55/3 MX55 300mm 21 módulos x 3 filas

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Chasis armario MX3-CH55/3 MX55 300mm 21 módulos x 3 filas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0947422

Ref.Sonepar

637490

EAN

8499161056735

Chasis armario MX3-CH55/3 MX55 300mm 21 módulos x 3 filas es una pieza de montaje de a paramenta modular. Este chasis MX55 cuenta con 21 módulos y 3 filas y está indicado especialmente para armarios con unas profundidad de 300mm. Además, la pieza está disponible en una variedad de módulos, así como filas y profundidades de armario.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS