CAHORS - CPD

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - CPD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0560184

Ref.Sonepar

1062500

EAN

8499215594329

Caja interconexión seccionamiento CPD de red aérea. Se empleará siempre que sea necesario un cambio de sección en la red. Caja de poliéster con fibra de vidrio reforzado. Base de neutro amovible tamaño 1, 250 a con bornes 95 mm2. Bases de fase tamaño 1, 250 a con bornes 150 mm2. Bornes de conexión de línea pasante bimetálicos de 25 a 150 mm2. Tornillos de entrada/salida de M10 de acero inoxidable. Conos de entrada y salida de cables. Norma ENDESA BNL00300.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS