CAHORS - DIT

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - DIT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0276234-400

Ref.Sonepar

1141821

EAN

8499216670565

Equipo medida suministro trifásico DIT 495KW 400A. Conjunto formado por cajas de doble aislamiento SISTEMA UNINTER. Placas de montaje troqueladas según equipo. Bloque de bornes interrumpibles de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T, según NI 76. 84. 01. Cableado conductores de cobre rígido, clase 2 de 4 mm2 para la conexión de trafos a bornes interrumpibles y de estos a contadores, y 2,5 mm2 para la sección de tensión. Cable con aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación HO7Z-R. Dispositivos de ventilación en la tapa. Conos entrada y salida de cables. Dispositivos de precinto en la tapa. Ventanilla practicable para acceso al contador, modelo TR-24. Interruptor de corte en carga con neutro avanzado de 400A.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS