CAHORS - Equipo medida módulo 34 suministro trifásico 220V - 0234361
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0234361
Ref.Sonepar
347214
EAN
8499011800013
Equipo medida módulo 34 suministro trifásico 220V es una pieza que cuenta con una capacidad de 1 módulo 34 con suministro monofásico de 220V. Así, el equipo de medida se enmarca dentro de la gama de Zona Iberdrola, línea que ofrece una variedad de suministros, módulos y conjuntos que disponen de base Neozed de D02 y D03 e intensidad de 63A y 100A.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS