CAHORS - Equipo medida módulo 34 suministro trifásico 380V - 0234360
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0234360
Ref.Sonepar
347213
EAN
8499011800006
Equipo medida módulo 34 suministro trifásico 380V es un equipo de protección y medida para rehabilitación de viviendas. Esta pieza con 1 base BUC00 y envolvente UNINTER cuenta con una capacidad de 1 contador monofásico. Así, el equipo dispone de unas dimensiones de 270x360x178mm y se enmarca dentro de la gama de Zona Iberdrola, línea que ofrece una variedad de suministros, módulos y conjuntos que disponen de base Neozed de D02 y D03 e intensidad de 63A y 100A.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS