CAHORS - Juego soportes sencillos ARC 1180-H para línea diámetro 45mm separación pared 150mm (25u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0561033-HB
Ref.Sonepar
347112
EAN
8430028545108
Juego soportes sencillos ARC 1180-H para línea diámetro 45mm separación pared 150mm (25u) es un producto que incluye 25 unidades que cuentan con una capacidad de haz de 45mm de diámetro y de cable trenzado de 3x95+50 o 3x95+54,6mm². Este juego requiere una separación de pared de 150mm y dispone de un diámetro de tornillo de 25mm. Así, la pieza cuenta con la posibilidad de suministrarse en embalaje reducido y, al igual que el resto de productos de la marca, propone soluciones a las especificidades de las redes de distribución de la electricidad, de baja y media tensión, pública y privada, desde el centro de transformación hasta la distribución de la electricidad a la vivienda.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS