CAHORS - Módulo interior nueva forma BCE M7040 - 0276230

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Módulo interior nueva forma BCE M7040

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0276230

Ref.Sonepar

125116

EAN

8430028493959

Módulo interior nueva forma BCE M7040. placa de montaje troquelada según equipo. 4 bornes de conexión abonado de 25 mm2 y conexión para reloj de 2,5 mm2. Bases BUC de 100/160 A. Cableado conductores de cobre rígido, clase 2 de 10 mm2 de sección para la potencia. Cable con aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación HO7Z-R. Dispositivos de ventilación en la tapa. Conos entrada y salida de cables. Dispositivos de precinto en la tapa. Ventanilla practicable para acceso al contador.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS