CAHORS - Módulo interior nueva forma BCG-B para NC M66

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Módulo interior nueva forma BCG-B para NC M66

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0276231

Ref.Sonepar

734228

EAN

8499210611922

Módulo interior nueva forma BCG-B para NC M66. Características: Módulo 66. placa de montaje troquelada según equipo. 4 bornes de conexión abonado de 25 mm2 y conexión para reloj de 2,5 mm2. Bases BUC de 100/160A. Cableado conductores de cobre rígido, clase 2 de 10 mm2 de sección para la potencia. Cable con aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación HO7Z-R. Dispositivos de ventilación en la tapa.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS