CAHORS - Módulo interior nueva forma CIT-FU caja - 0276233

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Módulo interior nueva forma CIT-FU caja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0276233

Ref.Sonepar

124607

EAN

8430028494505

Módulo interior nueva forma CIT-FU caja. Conjunto formado por cajas de doble aislamiento SISTEMA UNINTER. placa de montaje troquelada según equipo. Bloque de bornes interrumpibles de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T, según NI 76. 84. 01. Cableado conductores de cobre rígido, clase 2 de 4 mm2 para la conexión de trafos a bornes interrumpibles y de estos a contadores, y 2,5 mm2 para la sección de tensión. Cable con aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación HO7Z-R.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS