CAHORS - Pinza de amarre PA-25 acometida 200 daN

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Pinza de amarre PA-25 acometida 200 daN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0564100

Ref.Sonepar

223074

EAN

8430028000133

Pinza de amarre PA-25 acometida 200 daN. pinzas de amarre para líneas. Cuerpo de aleación de aluminio de alta resistencia mecánica. Dos cuñas sintéticas protegidas U. V. Cable flexible de acero inoxidable con guardacabos de protección del anclaje de material aislante y extremidades de aleación de aluminio. Uso a que va destinado: Redes aéreas de baja tensión aisladas y cableadas en haz, con neutro portante aislado de 54,6mm2 de Almelec. Aplicación: Sobre Poste, neutro fiador 54,6 - 70 mm2. Carga de Rotura 1500 daN.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS