CAHORS - Pinza de amarre PA 54/2000 fiador 54,6mm2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0564057
Ref.Sonepar
883778
EAN
8499213008682
Pinza de amarre PA 54/2000 fiador 54,6mm2. pinzas de amarre para líneas. Cuerpo de aleación de aluminio de alta resistencia mecánica. Dos cuñas sintéticas protegidas U. V. Cable flexible de acero inoxidable con guardacabos de protección del anclaje de material aislante y extremidades de aleación de aluminio. Uso a que va destinado: Redes aéreas de baja tensión aisladas y cableadas en haz, con neutro portante aislado de 54,6mm2 de Almelec. Aplicación: Sobre Poste, neutro fiador 54,6 - 70 mm2. Carga de Rotura 1500 daN.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS