CAHORS - Pinza de amarre PA 80/2000 P/N fiador 80mm2 - 0564080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0564080
Ref.Sonepar
316002
EAN
8430028000393
Pinza de amarre PA 80/2000 P/N fiador 80mm2. pinzas de amarre para líneas. Cuerpo de aleación de aluminio de alta resistencia mecánica. Dos cuñas sintéticas protegidas U. V. Cable flexible de acero inoxidable con guardacabos de protección del anclaje de material aislante y extremidades de aleación de aluminio. Uso a que va destinado: Redes aéreas de baja tensión aisladas y cableadas en haz, con neutro portante aislado de 54,6mm2 de Almelec. Aplicación: Sobre Poste, neutro fiador 54,6 - 70 mm2. Carga de Rotura 1500 daN.