CAHORS - Pinza de amarre PAR 29 N fiador 54,6mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0564029
Ref.Sonepar
169221
EAN
8430028045264
Pinza de amarre PAR 29 N fiador 54,6mm2. Pinzas de amarre para líneas aéreas trenzadas BT con neutro fiador. Constituidas por: Un cuerpo de aleación de aluminio de alta resistencia mecánica. Dos cuñas sintéticas protegidas U. V. Un cable flexible de acero inoxidable con guardacabos de protección del anclaje de material aislante y extremidades de aleación de aluminio. Todos los componentes son imperdibles, resistentes a la corrosión en medio industrial y al ambiente salino.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS