CAHORS - Puerta MININTER-H CON HERRAJE PARA CANDADO - 0925341

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Puerta MININTER-H CON HERRAJE PARA CANDADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0925341

Ref.Sonepar

597738

EAN

8430028019753

Puerta MININTER-H con herraje para candado. Utilización: para cajas modelos MININTER-H, MININTER-V y MINIMININTER. Material: poliéster reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035. Clase térmica A, según UNE 21305. Resistentes al calor anormal y al fuego (UNE 20 672/2-1). Resistentes a la intemperie, a la corrosión y a los impactos mecánicos. Ventanillas para lectura de los aparatos de medida (opcionales en modelo MININTER-H). Cierre de tornillo triangular normalizado, de 11 mm de lado, imperdible y precintable

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS