CAHORS - Puerta PANINTER P-P/1 MODULO

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Puerta PANINTER P-P/1 MODULO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0925497

Ref.Sonepar

268602

EAN

8430028042164

Puerta PANINTER P-P/ 1M. Utilización: para cajas modelo PANINTER. Se pueden incorporar mirillas opcionales. Material: poliéster reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035. Clase térmica A, según UNE 21305. Resistentes al calor anormal y al fuego (UNE 20 672/2-1). Resistentes a la intemperie, a la corrosión y a los impactos mecánicos. Ventanillas opcionales para lectura de los aparatos de medida. Puerta con bisagras, de apertura superior a 100º. Cierre de tornillo triangular normalizado, de 11 mm de lado, imperdible y precintable

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS