CAHORS - Soporte hebilla con tuerca ARP-160-HB para líneas diámetro 35mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0561221-HB
Ref.Sonepar
842080
EAN
8499212177730
Soporte hebilla con tuerca ARP-160-HB para líneas diámetro 35mm es una pieza que cuenta con una capacidad de haz de 35mm de diámetro y de cable trenzado de 4x50 o 3x25+54,6mm². Este soporte requiere una separación de pared de 10mm y cuenta con la posibilidad de suministrarse en embalaje reducido. Así, la pieza se enmarca dentro de la gama de materiales para redes trenzadas, línea que ofrece el producto en diferente capacidad, cable, separación de pared y tornillo.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS