CAHORS - Soporte hebilla con tuerca ARP-1801-HB para líneas diámetro 45mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0561232-HB
Ref.Sonepar
316186
EAN
8430028541827
Soporte hebilla con tuerca ARP-1801-HB para líneas diámetro 45mm es una pieza que cuenta con una capacidad de haz de 35mm de diámetro y de cable trenzado de 3x95+50 o 3x95+54,6mm². Este soporte requiere una separación de pared de 20mm y cuenta con la posibilidad de suministrarse en embalaje reducido. Así, la pieza se enmarca dentro de la gama de materiales para redes trenzadas, línea que ofrece el producto en diferente capacidad, cable, separación de pared y tornillo.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS