CAHORS - Soporte hebilla con tuerca ARP1200-HB para acometida diámetro 27mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0563044-HB
Ref.Sonepar
443770
EAN
8430028542763
Soporte hebilla con tuerca ARP1200-HB para acometida diámetro 27mm es un producto que cuenta con una capacidad de haz de 27mm de diámetro y de cable trenzado de 4x25 o 1x50+54,6mm². Este soporte para acometida cuenta con la posibilidad de suministrarse en embalaje reducido. Así, la pieza se enmarca dentro de la gama de materiales para redes trenzadas, línea que ofrece el producto en diferente capacidad, cable, separación de pared y tornillo.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS