CAHORS - Soporte hebilla con tuerca ARP1500-HB para acometida diámetro 32mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0563045-HB
Ref.Sonepar
462658
EAN
8430028526671
Soporte hebilla con tuerca ARP1500-HB para acometida diámetro 32mm es un producto que cuenta con una capacidad de haz de 32mm de diámetro y de cable trenzado de 4x50 o 3x25+54,6mm². Este soporte para acometida cuenta con la posibilidad de suministrarse en embalaje reducido. Así, la pieza se enmarca dentro de la gama de materiales para redes trenzadas, línea que ofrece el producto en diferente capacidad, cable, separación de pared y tornillo.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS