CAHORS - Soporte mordaza ARC M14 d110 para tubo diámetro 110mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0561082
Ref.Sonepar
627396
EAN
8499160148479
Soporte mordaza ARC M14 d110 para tubo diámetro 110mm es un soporte con tornillo, rosca métrica que cuenta con un diámetro máximo de haz de 54mm y cable de trenzado de 3 x 185 + 95. Así, esta pieza dispone de tornillo M 12 x 80mm y unas dimensiones de abrazadera de 18x210mm. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama de materiales para redes trenzadas, línea que ofrece el producto en diferente capacidad, cable y tornillo.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS