CAHORS - Soporte para red en fachada SRF 54 diámetro máximo 54 separación pared 50mm, taco T-8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0561081-H
Ref.Sonepar
347340
EAN
8499010470729
Soporte para red en fachada SRF 54 diámetro máximo 54 separación pared 50mm, taco T-9 es una pieza que cuenta con un diámetro de haz de 54mm y de tornillo de 6mm. Este soporte de uso red requiere una separación de pared de 50mm. Así, el soporte, al igual que el resto de productos de la marca, propone soluciones a las especificidades de las redes de distribución de la electricidad, de baja y media tensión, pública y privada, desde el centro de transformación hasta la distribución de la electricidad a la vivienda.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS