CAHORS - Soporte sencillo ARC 255 para línea diámetro 68mm separación pared 50mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0561052-H
Ref.Sonepar
640569
EAN
8430028543784
Soporte sencillo ARC 255 para línea diámetro 68mm separación pared 50mm es una pieza constituida por una abrazadera de acero soldada a un tornillo autorroscante, plastificada para asegurar el aislamiento y proteger contra la corrosión. Este soporte cuenta con una capacidad máxima de haz de 68mm de diámetro y un cable de trenzado máximo de3x240+120mm². Así, la pieza requiere una separación de pared de 50mm y un diámetro de tornillo de 8mm. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama de materiales para redes trenzadas, línea que ofrece el producto en diferente capacidad, cable, separación de pared y tornillo.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS