CAHORS - Soporte sencillo para líneas ARC 110+TF8 para tubo diámetro 110mm - 0561083
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0561083
Ref.Sonepar
828490
EAN
8499211932590
Soporte sencillo para líneas ARC 110+TF8 para tubo diámetro 110mm es una pieza constituida por una abrazadera de acero soldada a un tornillo autorroscante, plastificada para asegurar el aislamiento y proteger contra la corrosión. Este soporte cuenta para tubo de 110mm cuenta con un diámetro de tornillo de 8mm. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama de materiales para redes trenzadas, línea que ofrece el producto en diferente capacidad, cable, separación de pared y tornillo.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS