CAHORS - Soporte sencillo para líneas ARC 40-T para tubo diámetro 90mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0561079-T
Ref.Sonepar
271590
EAN
8430028051487
Soporte sencillo para líneas ARC 40-T para tubo diámetro 90mm es una pieza constituida por una abrazadera de acero soldada a un tornillo autorroscante, plastificada para asegurar el aislamiento y proteger contra la corrosión. Este soporte cuenta para tubo de 90mm cuenta con un diámetro de tornillo de 8mm. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama de materiales para redes trenzadas, línea que ofrece el producto en diferente capacidad, cable, separación de pared y tornillo.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS