CANFOR - Guía pasacables ASPIS fibra de vidrio diámetro 6,7mm 60m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
165/060
Ref.Sonepar
222829
EAN
8024818002324
Guía pasacables ASPIS fibra de vidrio diámetro 6,7mm 60m se clasifica como un accesorio con extremos intercambiables, cabezal flexible y terminación con ojete de enganche. Así, esta guía pasacables está indicada para trabajos ligeros y dispone un diámetro de 6,7mm y una longitud de 60m. Además, el accesorio de fibras de vidrio viene suministrado con set de reparación y juego de accesorios y está disponible con diferente longitud.
Un producto de CANFOR
Descubra la serie CANFOR