CAPRI - Prensaestopas din 46320 Pg21 poliestireno gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 15...17 mm
Material - Plástico
Libre de halógenos - no
Protección de radio de curva - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
252185
Ref.Sonepar
503968
EAN
4024092058950
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
15...17 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Protección de radio de curva:
no
Prensaestopas DIN 46320 PG21 de la serie Interflex, fabricado en poliestireno gris no propagador y resistente al choque para obtener una elevada estanqueidad e inmovilización de cables eléctricos de sección redonda en entradas de cables. Cierre con anillo de goma y temperatura de empleo entre -20°C y 70°C.
Un producto de CAPRI
Descubra la serie CAPRI


