CAPRI - REDUCCION PG 21/ 9 LATON NIQUELADO - 210904
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Impermeable - no
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210904
Ref.Sonepar
65166
EAN
8430465252638
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Impermeable:
no
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
no
Diámetro:
200 mm
Grosor:
0.1 mm
Color:
Rojo
Después de encendido:
no
Método de montaje:
Pared
Un producto de CAPRI
Descubra la serie CAPRI


