CARLO GAVAZZI - Control frecuencia máximo / mínima tensión 24-240V CA - DFB01CM24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...240 V
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DFB01CM24
Ref.Sonepar
481543
EAN
8030956002218
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Intervalo de medición de tensión:
24...240 V
Valor de respuesta para frecuencia:
49.8...60.2 Hz
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
30 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
30 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
22.5 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
99.5 mm
Un producto de CARLO GAVAZZI
Descubra la serie CARLO GAVAZZI


