CARLO GAVAZZI - Control secuencia trifásico 380-480V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 380...780 V
Control de la fase de secuencia - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DPB01CM48
Ref.Sonepar
481559
EAN
8499093285838
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
380...780 V
Control de la fase de secuencia:
sí
Control de la fase de fallo:
sí
Función de detección de subtensión:
sí
Función de detección de sobretensión:
sí
Fase de control de desproporción:
no
Intervalo de medición de tensión:
208...245 V
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Anchura:
22 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
99.5 mm
Un producto de CARLO GAVAZZI
Descubra la serie CARLO GAVAZZI


