CARLO GAVAZZI - Control tensión CA/CC + intensidad CA 115/230V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Intervalo de medición de tensión 1 - 2...500 V
Tipo de intervalo de medición de tensión - CA/CC
Tensión del valor de respuesta - 0.2...550 V
Subtensión monofásica posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PUA01CB23500V
Ref.Sonepar
481716
EAN
8499093592189
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Intervalo de medición de tensión 1:
2...500 V
Tipo de intervalo de medición de tensión:
CA/CC
Tensión del valor de respuesta:
0.2...550 V
Subtensión monofásica posible:
no
Subtensión trifásica posible:
no
Sobretensión monofásica posible:
sí
Sobretensión trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
no
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función subtensión CC:
no
Contiene función sobretensión CC:
no
Contiene función tensión CC histéresis:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
36 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
87 mm
Un producto de CARLO GAVAZZI
Descubra la serie CARLO GAVAZZI


