CARLO GAVAZZI - Controlador motor 12A CA función 400V CArms

CopiarCopiar
CARLO GAVAZZI - Controlador motor 12A CA función 400V CArms

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 400...400 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 5.5 kW

  • Función - Dirección única

  • Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan - 50 °C

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...480 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RSE4012-B

Ref.Sonepar

481681

EAN

8499094199967

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

400...400 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

5.5 kW

Función:

Dirección única

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

50 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...480 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...480 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

no

Un producto de CARLO GAVAZZI

Descubra la serie CARLO GAVAZZI