CARLO GAVAZZI - Controlador motor 3ACA función 400V CA RMS - RSE4003-B

CopiarCopiar
CARLO GAVAZZI - Controlador motor 3ACA función 400V CA RMS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 3 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...400 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 1.1 kW

  • Función - Dirección única

  • Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan - 50 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RSE4003-B

Ref.Sonepar

626735

EAN

8499160058143

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

3 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...400 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

1.1 kW

Función:

Dirección única

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

50 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...480 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...480 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

no

Un producto de CARLO GAVAZZI

Descubra la serie CARLO GAVAZZI