CARLO GAVAZZI - Relé RM ZS 50ACA 480V CA control 24-265V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión modular - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 20...280 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 20...280 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 22...48 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RM1A48A50
Ref.Sonepar
481667
EAN
8499093953768
Versión modular:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
20...280 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
20...280 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
22...48 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de fases:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
50 A
Un producto de CARLO GAVAZZI
Descubra la serie CARLO GAVAZZI


