CARLO GAVAZZI - Sensor fotocélula MOF emisor diámetro 10x42 cable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia nominal de conmutación - 20000 mm
Distancia máxima de conmutación - 20000 mm
Intensidad máx. de salida - 50 mA
Anchura del sensor - 10 mm
Altura del sensor - 39.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MOFT20-8
Ref.Sonepar
481618
EAN
5709870245454
Distancia nominal de conmutación:
20000 mm
Distancia máxima de conmutación:
20000 mm
Intensidad máx. de salida:
50 mA
Anchura del sensor:
10 mm
Altura del sensor:
39.5 mm
Longitud del sensor:
10 mm
Un producto de CARLO GAVAZZI
Descubra la serie CARLO GAVAZZI


