CARLO GAVAZZI - Transformador de intensidad 0-5ACA 4-20V CC - E83-2050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad - 0 A
Valor final de intensidad de medición - 50 A
Corriente nominal de frecuencia - 1000 Hz
Tipo de salida analógica - 4-20 mA
Función de configuración integrada - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
E83-2050
Ref.Sonepar
574496
EAN
9999903396024
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad:
0 A
Valor final de intensidad de medición:
50 A
Corriente nominal de frecuencia:
1000 Hz
Tipo de salida analógica:
4-20 mA
Función de configuración integrada:
sí
Con salida de conmutación:
no


