Fin de vida

CATU - Guantes aislantes latex CG30 CL.3 30KV (TEN. MAX. 26500V) T10

Sicame Spain, S.A.U.
CopiarCopiar
CATU - Guantes aislantes latex CG30 CL.3 30KV (TEN. MAX. 26500V) T10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CG30C-R

Ref.Sonepar

462332

EAN

8433102049080

Guantes aislantes eléctricos clase 3 (26.500 V CA, 39.750 V CD). Material: Latex. Longitud 360mm. Guantes sin protección mecánica; utilizar con sobreguantes de cuero siliconado para protegerse contra riesgos mecánicos

Un producto de CATU

Descubra la serie CATU