CELLPACK - Bicono unión CVS 250A 24Kv 136mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
225844
Ref.Sonepar
726956
EAN
8499210482560
CVS 250A. Bicono de unión hasta 24 kV para conectores enchufables tipo CWS y CGS de cono exterior tipo A. La pieza de acople enchufable CVS es apropiada para la conexión de dos conexiones de enchufe acodadas y/o rectas tipo CWS 250A y tipo CGS 250A. Las dimensiones corresponden a sistemas de cono exterior tipo A según EN 50180 y EN 50181. Manejo fácil y seguro. Montaje rápido, fácil y seguro, Probado por unidad. Interiores.
Un producto de CELLPACK
Descubra la serie CELLPACK