CELLPACK - CHMSV 3 12 KV 25-95 - EMPALME TRIPOLAR (TERMORR.) 3 FASES - CONECTOR METÁLICO TORNILLERÍA - 297348
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
297348
Ref.Sonepar
1041875
EAN
8499215296070
CHMSV3. Empalme tripolar con conectores de tornillería para cables tripolares sintético. Los empalmes de conexión híbridos CHMSV3 son apropiados para todos los cables de 3 conductores con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR). Permiten la conexión de cables con pantalla de alambre de cobre de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable). Con conectores tipo tornillo. Empalmes de conexión con secciones más grandes a petición. EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión). Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos, Tanto para los conductores de Cu como de AI, Para todos los cables con pantalla de alambre de cobre, Amplio rango de secciones de líneas y cables, Montaje rápido, fácil y seguro, Listo para el funcionamiento inmediatamente, Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado. Interiores, Exterior, Bajo tierra, Agua, Canalización, Tubos vacíos
Un producto de CELLPACK
Descubra la serie CELLPACK


