CELLPACK - Conector ACOPLE CTKS 630A 36Kv 150/240 - 257582
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
257582
Ref.Sonepar
208266
EAN
8499161597795
Conector de acople enchufable apantallado para cable unipolar tipo CTKS 630 A 36Kv 150-240. Kit de tres fases completo. Tensión 18/30 (36) mínimo sobre aislamiento 30,8mm. Compatible con CTS asimétrico. Conectores apantallados sistema CELLPLUX.
Un producto de CELLPACK
Descubra la serie CELLPACK