CELLPACK - Conector de acople asimétrico CTKS 630 A 24 Kv/36Kv 300-400mm² para CTS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
353314
Ref.Sonepar
623635
EAN
8499161476816
CTKS 630A. Conector de acople asimétrico para cable sintético für Steckanschluss Typ CTS. Las conexiones de enchufe de acoplamiento CTKS son apropiadas para la conexión en lado trasero de todos los cables de un conductor con aislamiento sintético VPE, (H)EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta) en conexiones de enchufe del cable Cellplux tipo CTS. Conexiones de enchufe para secciones alternativas y para conductores de la clase 5 a petición. EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión). Con punto de medición capacitivo para comprobar la tensión. Apto para varios sensores de tensión de cono. Seguro al tacto debido a la capa conductora exterior de EPDM conductivo. Pruebas de rutina (prueba de AC, prueba de descarga parcial, control de rayos X). Posible comprobación de fallos en la cubierta del cable en estado encajado. Tanto para los conductores de Cu como de AI. Montaje rápido, fácil y seguro. Aplicación para amplio rango de secciones debido al terminal de tornillería integrado. Interiores, exterior.
Un producto de CELLPACK
Descubra la serie CELLPACK


