CELLPACK - EASYPROTECT 222-ENVOLVENTE RELLENA DE GEL LIBRE SILICONA CON BORNES WAGO COMPACT 221 - 407860

Behr Bircher Cellpack Iberica, S.A.
CopiarCopiar
CELLPACK - EASYPROTECT 222-ENVOLVENTE RELLENA DE GEL LIBRE SILICONA CON BORNES WAGO COMPACT 221

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

407860

Ref.Sonepar

1051263

EAN

8499215432423

EASY-PROTECT. Envolvente de gel con bornes de conexión WAGO COMPACT. Carcasa rellena de gel para una protección contra humedad simple, rápida y segura de bornes de conexión WAGO COMPACT. WAGO es una marca registrada de la WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH. No se pueden usar varias veces. Protección contra la humedad y la penetración de agua según IPX8 del borne de conexión WAGO COMPACT, Sistema homologado conforme a VDE, autorizado con acuerdo a EN 60998-2 con bornes de conexión WAGO COMPACT tipo 221. Gel de estable de forma, libre de etiquetado de sustancia nociva y sin silicona. Carcasa resistente a los rayos UV, robusta y reaccesible. Montaje rápido, fácil y seguro. Listo para el uso. Zonas interiores y exteriores. Sin carcasa adicional en el rango de muy baja tensión eléctrica. Con carcasa adicional en el rango de baja tensión eléctrica (¡observar aislamiento doble / clase de protección II!).

Un producto de CELLPACK

Descubra la serie CELLPACK